Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5923 Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5923 Ventilator
Tristar VE-5923 Ventilator
Tristar VE-5923 Ventilator
Tristar VE-5923 Ventilator
Tristar VE-5923 Ventilator
Tristar VE-5923 Ventilator
Tristar VE-5923 Ventilator
Tristar VE-5923 Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12017017
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5923
EAN/GTIN:
     8713016059239
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator tristar
tischventilator
tischventilator 23cm
Der Tristar Tischventilator sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Die kühle Luft wird von einem leistungsstarken und zugleich leisen Motor mit 40 Watt und einem Lüfterrad mit 9 Zoll Durchmesser erzeugt. Damit Sie einen für Sie angenehmen Luftstrom einstellen können, stehen Ihnen zwei Leistungsstufen zur Verfügung. Einfache Einstellungen Der Tristar Tischventilator ist kompakt und hat ein ansprechendes Design. Mit den beiden leichtgängigen Schalter am Standsockel des Ventilators können Sie zwei Luftströme einstellen. Besonders praktisch ist es, wenn der Ventilator schwenkt. Leicht verstellbar Durch sein moderates Gewicht kann der Tristar Tischventilator leicht angehoben und verstellt werden. Sie können ihn daheim oder im Büro als Tischventilator einsetzen. Mit seinen Anti-Rutsch-Füßen steht der Ventilator fest. Um die Luft in einem größeren Bereich zu kühlen, kann er um 75 Grad von Seite zu Seite schwenken. Wenn Sie die Schwenkfunktion abschalten möchten, drücken Sie dazu einfach auf den Schalter auf der Rückseite des Ventilators. Das ist im Paket: Tristar Tischventilator, Anleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
1423.3 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1190 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
50.52 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1700 RPM
Lüfterdurchmesser
230 mm
Luftstrom
1392.6 m³/h
Oszillationsrange
85 °
Kippwinkel
25 °
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Kabellänge
1.65 m
Einstellmöglichkeiten
2
Ursprungsland
China
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5905
ab € 30,26*
Zubehör
Tristar
VE-5931
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.