Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WK-1323 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WK-1323 Wasserkocher
Tristar WK-1323 Wasserkocher
Tristar WK-1323 Wasserkocher
Tristar WK-1323 Wasserkocher
Tristar WK-1323 Wasserkocher
Tristar WK-1323 Wasserkocher
Tristar WK-1323 Wasserkocher
Tristar WK-1323 Wasserkocher
Tristar WK-1323 Wasserkocher
Tristar WK-1323 Wasserkocher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12017028
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WK-1323
EAN/GTIN:
     8713016013231
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,2l
WK-1323 Wasserkocher – Fassungsvermögen: 1,2 l – 1500 W
Der WK-1323 Wasserkocher hat ein sehr elegantes Design und ein großes Fassungsvermögen von 1,2 l. 1500 W Leistung sorgen dafür, dass das Wasser schnell kocht. Dank seines kompakten Designs können Sie den elektrischen Wasserkocher problemlos transportieren.

Perfektes Küchenzubehör
Der Tristar-Teekocher sieht mit seinem Edelstahlgehäuse nicht nur stylisch aus, sondern ist auch äußerst praktisch im Gebrauch. Da sich der Kocher auf seinem Sockel um 360° drehen lässt, ist er sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet. Der Teekocher kann abgenommen werden, um das Auffüllen und Ausgießen zu erleichtern. Die Wasserstandsanzeige zeigt Ihnen, wie viel Wasser im Kocher ist. Nachdem das Wasser gekocht hat, wird der Wasserkessel automatisch abgeschaltet.

Sicher im Gebrauch
Der WK-1323 Wasserkessel hat ein Edelstahlgehäuse mit integriertem Griff und besteht aus einem BPA-freien Material. Dank der rutschfesten Füße steht der Wasserkessel stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein Überhitzungs- und ein Trockengehschutz sorgen dafür, dass sich der Elektrokocher abschaltet, wenn das Wasser verdampft ist oder zu heiß wird.

Durchdachtes Design
Dank seiner kompakten Größe lässt sich der Tristar-Teekessel überall mit hinnehmen. Mit seinem kompakten Design ist er leicht zu transportieren. Die Bedienung erfolgt über einen Ein/Aus-Schalter, wobei Sie anhand der Kontrolllampe sofort erkennen können, ob das Gerät eingeschaltet ist. Der Filter hält das Wasser frei von Kalkablagerungen.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Tristar-Wasserkocher, Sockel, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des WK-1323 Wasserkochers:
Praktischer Teekocher mit elegantem Edelstahlgehäuse und 1,2 l Fassungsvermögen
1500 W Leistung sorgen dafür, dass das Wasser schnell kocht
Einfache Bedienung mittels Ein/Aus-Schalter und Kontrolllampe sowie automatischer Abschaltung
Dank Überhitzungs- und Trockengehschutz sowie rutschfester Füße sicher im Gebrauch
Der Teekocher hat einen Filter, um Kalkablagerungen zurückzuhalten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
830 g
Energie
Leistung
1500 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
980 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, tristar wasserkocher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
WK-1324
ab € 17,97*
Zubehör
Tristar
WK-1325
ab € 25,45*
Zubehör
Tristar
WK-3372
ab € 10,28*
Zubehör
Tristar
WK-3377
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.