| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-32583376 Herst.-Nr.: WK-3372 EAN/GTIN: 8713016035967 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WK-3372 Wasserkocher – Fassungsvermögen: 1 l – Leistung: 1100 W Der WK-3372 Wasserkocher ist ein kompaktes Gerät mit einem weißen Kunststoffgehäuse. Außerdem ist der Wasserkessel extrem komfortabel im Gebrauch. Mit 1 l Fassungsvermögen und 1100 W Leistung heizt der Kocher das Wasser sehr schnell auf.
Benutzerfreundlich Der Tristar-Wasserkessel ist sehr einfach und praktisch im Gebrauch. Die Wasserstand-Maximalanzeige zeigt Ihnen, viel Wasser Sie in den Kocher einfüllen können. Die Bedienung erfolgt über einen Ein/Aus-Schalter, wobei Sie anhand der Kontrolllampe sofort erkennen können, ob das Gerät eingeschaltet ist. Das Wasser wird durch ein Heizelement erhitzt. Der Teekocher schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser kocht.
Sicher im Gebrauch Der WK-3372 Wasserkocher hat ein 1 l Fassungsvermögen und ist praktisch und kompakt. Das Gehäuse besteht aus weißem Kunststoff. Dank des integrierten, wärmeisolierten Handgriffs lässt sich der Kocher leicht handhaben. Die rutschfesten Füße geben dem Wasserkocher einen festen Stand auf der Arbeitsplatte. Der Überhitzungsschutz verhindert, dass der Wasserkessel zu heiß wird. Der Deckel hat einen Filter, um Kalkablagerungen zurückzuhalten.
gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.
Lieferumfang: Tristar-Wasserkocher, Bedienungsanleitung
Gründe für die Wahl des WK-3372 Wasserkochers: Praktischer und kompakter Teekocher mit weißem Kunststoffgehäuse Wasserkessel mit 1 l Fassungsvermögen und Füllstandanzeige Einfache Bedienung mittels Ein/Aus-Schalter und automatischer Abschaltung Dank Überhitzungsschutz und rutschfester Füße sicher im Gebrauch Der Deckel hat einen Filter, um Kalkablagerungen zurückzuhalten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 480 g | Energie | Leistung | 1100 W | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | Ergonomie | Automatische Abschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Drahtlos | Ja | ![](/p.gif) | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | Rutschfeste Füße | Ja | ![](/p.gif) | Weit aufklappbarer Deckel | Ja | ![](/p.gif) | Scharnierdeckel | Ja | ![](/p.gif) | Verriegelbarer Deckel | Ja | ![](/p.gif) | Deckelöffnung | Manuell | Merkmale | Fassungsvermögen Wassertank | 1 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Wasserstandsanzeige | Ja | ![](/p.gif) | Überhitzungsschutz | Ja | ![](/p.gif) | Filterung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 153 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 120 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 200 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 580 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |