Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000008 Tasse Transparent, Weiß Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey - Chemistry Mug
Mad Monkey - Chemistry Mug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120172149
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000008
EAN/GTIN:
     4260513721472
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Mad Monkey - Tasse "Chemistry Mug" Kaffee ist eine Wissenschaft an sich. Diese coole Tasse, mit der chemischen Zusammensetzung von Koffein, im Labor-Messbescher-Design ist das ideale Geschenk für alle Chemiker, Biologen oder anderen Wissenschaftler. Die Chemie passt mit dieser Tasse auf jeden Fall! Das Wichtigste: - Mad Monkey - Tasse "Chemistry Mug" - Das perfekte Geschenk, die sich für Wissenschaft interessieren - 400 ml Fassungsinhalt - Die Tasse ist nicht Spülmaschinen und Mikrowellen tauglich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
172 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.4 l
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Produkttyp
Tasse
Zweck
Universal
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.