Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000007 Tasse Mehrfarbig Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey - Einhorn Tasse mit Farbwechsel 300ml
Mad Monkey - Einhorn Tasse mit Farbwechsel 300ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120172152
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
EINHORN TASSE - MAD MONKEY
Einhorn Tasse von Mad Monkey Hinterm Regenbogen leben die Einhörner, oder nicht? Diese wunderschöne Einhorn-Tasse wechselt ihre Farbe, wenn heißes Wasser eingegossen wird. Ein Regebogen erscheint und bringt das Einhorn in sein natürliches Habitat zurück. Das ideale Geschenk für kleine und große Einhorn-Fans. Das Wichtigste: Mad Monkey - Einhorn Tasse mit Farbwechsel - Farbwechsel bei heißem Wasser - Witzige Tasse für kleine und große Einhorn-Fans - 300 ml Fassungsinhalt - Tasse ist nicht Spülmaschinen und Mikrowellen tauglich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
338 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.3 l
Produktfarbe
Mehrfarbig
Produkttyp
Becher
Zweck
Universal
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.