Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HSM22340 Gefriertruhe/Gefrierschrank Tiefkühltruhe Freistehend 230 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HSM22340 Gefriertruhe/Gefrierschrank Tiefkühltruhe Freistehend 230 l D Weiß
Beko HSM22340 Gefriertruhe/Gefrierschrank Tiefkühltruhe Freistehend 230 l D Weiß
Beko HSM22340 Gefriertruhe/Gefrierschrank Tiefkühltruhe Freistehend 230 l D Weiß
Beko HSM22340 Gefriertruhe/Gefrierschrank Tiefkühltruhe Freistehend 230 l D Weiß
Beko HSM22340 Gefriertruhe/Gefrierschrank Tiefkühltruhe Freistehend 230 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120183908
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     HSM22340
EAN/GTIN:
     8690842574146
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Hoch
Invertertechnologie
Ja
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
230 l
Gefrierkapazität
10.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
45 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
35 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Kühlsystem
Statisch
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
168 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.414 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1105 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
860 mm
Gewicht
45000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1162 mm
Verpackungstiefe
742 mm
Verpackungshöhe
910 mm
Paketgewicht
48500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,88*
€ 505,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,46*
€ 503,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,04*
€ 492,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,06*
€ 479,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,19*
€ 432,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.