Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG OLED evo G4 OLED97G48LW Fernseher 2,46 m (97") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG OLED evo G4 OLED97G48LW Fernseher 2,46 m (97") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED97G48LW Fernseher 2,46 m (97") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED97G48LW Fernseher 2,46 m (97") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED97G48LW Fernseher 2,46 m (97") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED97G48LW Fernseher 2,46 m (97") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED97G48LW Fernseher 2,46 m (97") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED97G48LW Fernseher 2,46 m (97") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED97G48LW Fernseher 2,46 m (97") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED97G48LW Fernseher 2,46 m (97") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120184572
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     OLED97G48LW
EAN/GTIN:
     8806096020890
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Magie in jedem Pixel
Jahrelange Erfahrung lässt sich über Nacht nicht einfach nachahmen. Erlebe wie der völlig neue und eigens entwickelte α11 4K AI-Prozessor dein Seherlebnis auf ein neues Niveau hebt.

Ein Bild ganz nach deinem Geschmack
Wähle einfach deine Lieblingsbilder aus. Der AI Picture Wizard erstellt daraufhin aus 85 Millionen Möglichkeiten ein Bild, das genau auf deinem persönlichen Geschmack basiert und speichert dieses dann in deinem Profil.

Optimaler Klang, angepasst an deinen Raum.
Das Soundsystem erkennt, wie dein Wohnraum beschaffen ist, wo du sitzt und erzeugt einen Klangraum um dich herum, der perfekt auf die einzigartige Akustik deines Wohnraums abgestimmt ist.

Jedes Detail im rechten Licht
Ob Tag oder Nacht: AI Brightness Control erkennt die Lichtverhältnisse in deinem Raum und gleicht das Bild entsprechend aus und sorgt so für gestochen scharfe und klare Bilder.

Atemberaubende Bildqualität ganz ohne Hintergrundbeleuchtung
Statt einer zusätzlichen Hintergrundbeleuchtung, leuchtet jedes einzelne Pixel eines LG OLED TVs völlig selbstständig. Das Ergebnis sind naturgetreue Farben, perfektes Schwarz, das nicht Grau erscheint, und ein unvergleichliches Bild. Dank zertifizierter und augenschonender Technologie mit niedrigem Blaulicht-Anteil sowie der flimmer- und blendfreien Darstellung kannst du länger schauen und deine Augen schonen.

Unendlicher Kontrast, der Wirkung zeigt
Szenen, in denen die dunkelsten Schatten und die hellsten Lichter ineinander übergehen, erwachen zum Leben.
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
AI Sound Pro
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Design
Produktfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
24
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
184 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
368 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Bildbearbeitungsprogramm
α11 4K AI
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
97 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED evo
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
245 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.558,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.716,46*
€ 25.842,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.656,02*
€ 25.770,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.558,41*
€ 25.654,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.