Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120221298
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     MD CAR2031-B1
EAN/GTIN:
     4948570033270
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Montage
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Maximale Bildschirmgröße
105 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,12*
€ 651,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,84*
€ 636,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,75*
€ 598,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,41*
€ 590,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,82*
€ 572,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD ADAP001
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.