Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus P10152301113-00 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus Cube Pro 65W GaN-Ladegerät 2x USB-C USB-A - Schwarz
1_Baseus Cube Pro 65W GaN-Ladegerät 2x USB-C USB-A - Schwarz
2_Baseus Cube Pro 65W GaN-Ladegerät 2x USB-C USB-A - Schwarz
3_Baseus Cube Pro 65W GaN-Ladegerät 2x USB-C USB-A - Schwarz
4_Baseus Cube Pro 65W GaN-Ladegerät 2x USB-C USB-A - Schwarz
5_Baseus Cube Pro 65W GaN-Ladegerät 2x USB-C USB-A - Schwarz
Baseus Cube Pro 65W GaN-Ladegerät 2x USB-C USB-A - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120222298
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     P10152301113-00
EAN/GTIN:
     6932172641474
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
2.5 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
1.5 A
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
77.6 mm
Gewicht
154 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging, Power Delivery, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS), Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Überspannungsschutz, Unterspannung
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.