Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13539 Gaderobe Wand-montiert 4 Haken Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder-Wandgarderobe "Rainbow", MDF/Kiefer 48x13x24, FSC 100% SCS-COC-000256
Kinder-Wandgarderobe "Rainbow", MDF/Kiefer 48x13x24, FSC 100% SCS-COC-000256
Kinder-Wandgarderobe "Rainbow", MDF/Kiefer 48x13x24, FSC 100% SCS-COC-000256
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120223846
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13539
EAN/GTIN:
     4003368135397
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Unsere "Rainbow" Kinder-Wandgerderobe hübscht nicht nur jedes Kinderzimmer auf sondern sorgt auch für Ordnung. Hier finden Jacken, Taschen oder Mützen seinen Platz. Auf der Ablage können zudem weitere Kleinigkeiten wie Tonie Figuren abgestellt werden. Mit weiteren Artikeln aus der "Rainbow" Serie wird das Kinderzimmer ganz schnell zum Hingucker!

Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Rahmenmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Anzahl Haken
4 Haken
Rahmenfarbe
Weiß
Hakenmaterial
Holz
Farbe anderer Teile
Mehrfarbig
Zielgruppe
Kinder
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.