Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ukonic 16894 Kühlschrank Arbeitsplatte 4,5 l Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ukonic Mini-Kühlschrank XBOX Series X 4.5L
Ukonic Mini-Kühlschrank XBOX Series X 4.5L
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120228115
Hersteller:
     Ukonic
Herst.-Nr.:
     16894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Mini-Kühlschrank
Minikühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, USB
AC Eingangsspannung
120 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
366 mm
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
4.5 l
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Marktpositionierung
Tisch
Türfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: mini-kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.