Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igloo ICF 18 Kühlbox 18,9 l Elektro Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igloo ICF 18 Kühlbox 18,9 l Elektro Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120240261
Hersteller:
     Igloo
Herst.-Nr.:
     00032989
EAN/GTIN:
     6975399590507
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Universalkühlbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
18.9 l
Kühltemperaturreichweite
-18 - 20 °C
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Tragbar
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Innenbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
329 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
422 mm
Gewicht
10470 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100-240 V
DC input Spannung
12/24 V
Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.