Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FutureNUC Pro NUC 12i7UP-W11P-1T/2x16W6E Intel® Core™ i7 i7-1255U 32 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FutureNUC Pro NUC 12i7UP-W11P-1T/2x16W6E Intel® Core™ i7 i7-1255U 32 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120552072
Hersteller:
     FutureNUC
Herst.-Nr.:
     105743
EAN/GTIN:
     4260529663575
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Der FutureNUC Pro ist eine günstige Alternative zum Intel NUC, mit den gleichen technischen Daten und Abmessungen und einem exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis.
Er hat eine extrem performante und führende Leistung zu vergleichbaren Mini-PC-Angeboten.

Der Mikro PC ist mit Intels 12. Oder 13. Core-i CPU Generation ausgestattet, die Ihnen eine werthaltige bzw. extrem performante Leistung bieten. Ob Sie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis mit der 12. CPU Generation oder volle 5.0GHz und 10-Kern-Perfromance mit der 13-ten Generation brauchen, der FutureNUC bietet beides.
Mit dem FutureNUC Pro erhalten Sie einen hochwertigen PC mit modernster Technik zu einem fairen Preis. Sie sparen nicht nur Geld, sondern auch Platz, denn der FutureNUC Pro ist nur 11,7 x 11,2 x 4,9 cm groß.
Der FutureNUCPro hat eine etwas höhere Bauform, die es Ihnen erlaubt, 2,5“ SSDs mit bis zu 4 TB Kapazität einzubauen. So haben Sie genug Speicherplatz für all Ihre Videos, Programme und Spiele. Er hat auch zahlreiche Anschlüsse für Ihre Peripheriegeräte wie USB, HDMI, LAN und Audio.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1640 g
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
schwarz
VESA-Halterung
Ja
Anzahl der 2,5
1
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
4
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Energie
Stromversorgung
120 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
220V AC/19V DC V
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1255U
Prozessor-Taktfrequenz
3.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,07*
€ 772,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,76*
€ 768,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,70*
€ 763,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,48*
€ 752,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,85*
€ 719,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.