| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-120561867 Herst.-Nr.: SV-USB3M-1A-W EAN/GTIN: 5052847126141 |
| |
|
| | |
| Das Yale Outdoor USB-C-Kabel ermöglicht es dir, seine Yale Smart Outdoor Camera ohne Unterbrechungen mit Strom zu versorgen. Entwickelt, um robusten Bedingungen standzuhalten, bietet es eine nahtlose Konnektivität und eine großzügige Länge von 3 Metern für eine flexible Einrichtung.
Flexible Outdoor-Nutzung Mit einer großzügigen Länge von 3 Metern bietet dieses Kabel ausreichend Abstand zwischen deiner Kamera und der Stromquelle, um dir mehr Flexibilität bei der Standort-Wahl für deine Outdoor-Kamera zu ermöglichen.
Nahtlose USB-C-Konnektivität Speziell für USB-C-Geräte entwickelt, bietet dieses Kabel eine nahtlose und zuverlässige Verbindung zwischen deinem Outdoor-Gerät und der Stromquelle.
Wetterfeste Stromversorgung Das Yale Outdoor USB-C-Kabel ist darauf ausgelegt, selbst den härtesten Outdoor-Bedingungen standzuhalten und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für deine Geräte zu gewährleisten. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabeltyp | Rundkabel | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, usb kabel c stecker auf c stecker 3,0m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 3 meter |
| | |
| |