Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 20786-11 Ringmappe A5 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120570381
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20786-11
EAN/GTIN:
     4009212063359
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Das Ringbuch A5 der Serie Pur by PAGNA aus Graukarton (RC) mit Kraftpapier überzogen, in bewusst natürlichem Design ist der perfekte Begleiter für Schule, Büro oder Studium und lässt sich natürlich mit den Notizbüchern, Ordnern und weiteren Serienartikeln kombinieren. Das Ringbuch ermöglicht ein übrsichtliches Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen. Die 2-Ring-Mechanik hält gelochte Unterlagen bis zum Format DIN A5 besonders sicher fest und ermöglicht schnelles Umblättern der Seiten. Produkte der Serie Pur by PAGNA sind ein verlässlicher Garant für ökologisch sinnvolle Ordnungsmittel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Zweck
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Innenfarbe
Braun
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
35 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.