Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025255305 Nachtschränkchen & Nachttisch 1 Schublade(n) Natürlich/Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch in Natur - (B)55 x (H)68 x (T)35 cm 10025530_0
Beistelltisch in Natur - (B)55 x (H)68 x (T)35 cm 10025530_0
Beistelltisch in Natur - (B)55 x (H)68 x (T)35 cm 10025530_0
Beistelltisch in Natur - (B)55 x (H)68 x (T)35 cm 10025530_0
Beistelltisch in Natur - (B)55 x (H)68 x (T)35 cm 10025530_0
Beistelltisch in Natur - (B)55 x (H)68 x (T)35 cm 10025530_0
Beistelltisch in Natur - (B)55 x (H)68 x (T)35 cm 10025530_0
Beistelltisch in Natur - (B)55 x (H)68 x (T)35 cm 10025530_0
Beistelltisch in Natur - (B)55 x (H)68 x (T)35 cm 10025530_0
Beistelltisch in Natur - (B)55 x (H)68 x (T)35 cm 10025530_0
Beistelltisch in Natur - (B)55 x (H)68 x (T)35 cm 10025530_0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120571117
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025255305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell tisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Nachttisch
Produktfarbe
Natürlich/Natur
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Material
Bambus
Tragfähigkeit der Tischplatte
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
5400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.