Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAC TN-400BT-X Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Walnuss Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEAC TN-400BT-X Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Walnuss Manuell
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120667754
Hersteller:
     Teac
Herst.-Nr.:
     TN-400BT-X/WA
EAN/GTIN:
     4907034224074
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
RCA
Betriebsanleitung
Ja
Tonabnehmerkopf
Ja
Gegengewicht
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Manuell
Produktfarbe
Schwarz, Walnuss
Plattenmaterial
Aluminium
Plattenteller Schnelligkeit
33,45,78 RPM
Kartuschentyp
MM-type (VM-type)
Eingebauter Verstärker
Ja
Integrierter Phono-Vorverstärker
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
67 dB
Gleichlaufschwankung
0.2 %
Stylus Druck
2 g
Ausgangsspannung
3.5 mV
Tonarm
Form
S-förmiger Tonarm
Armlänge
223 mm
Suchkraftreichweite
2 - 2 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7500 g
Verpackungsbreite
555 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Lautsprecher
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth-Profile
A2DP
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
4900 g
Plattendurchmesser
300 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,97*
€ 458,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,80*
€ 457,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,44*
€ 452,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,00*
€ 446,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.