Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12073934
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HABM50CM
EAN/GTIN:
     0065030845571
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel 0,5 m usb a schwarz
Schließen Sie Ihre tragbaren (USB Mini) Geräte an einen Hostcomputer über eine Standard USB 2.0 Typ A Buchse an

Das 0,5 Meter (50 cm) lange USB A-auf Mini B-Kabel USB2HABM50CM verfügt über einen (4-poligen) USB A-Stecker und einen (5-poligen) Mini B-Stecker und unterstützt High Speed USB 2.0-Übertragungsraten bis zu 480 MBit/s.

Als hochwertiger Ersatz zum Anschließen einer digitalen Kamera an einen Hostcomputer ist dieses strapazierfähige USB 2.0-Kabel eine kostengünstige Lösung zum Maximieren der Dateiübertragungsleistung von MP3-Playern, PDAs oder digitalen Camcordern.

Das A-auf-Mini B-Kabel wurde fachmännisch entwickelt und nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet digitale Datenübertragungen für schärfere, natürlichere Bilder und Ton bei höheren Geschwindigkeiten. Mit lebenslanger Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Strapazierfähige Konstruktion gewährleistet maximale Lebensdauer des Kabels.
- Die geringe Kabellänge sorgt für maximale Mobilität und macht das Kabel zu einer einfachen Lösung zum Aufbewahren in einer Laptoptasche oder Tragtasche.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Gewicht
27 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
31.25 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828490
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.