Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 8K HDMI Switch, 5x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120810813
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55334
EAN/GTIN:
     4016032495550
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Erweitern Sie Ihren TV/Monitor um zusätzliche HDMI-Anschlüsse - Bequemes Wechseln zwischen den Signalquellen ohne Umstecken

- Bequemes Wechseln zwischen 5 Signalquellen via Fernbedienung, am Gerät selbst oder via automatischer Erkennung
- Zusätzliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabegerät - 5 Signalquellen über nur 1 HDMI Anschluss/Kabel am Bildschirm
- Stromversorgung via USB-C Kabel (inklusive)
- Max. Auflösung: 8K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 48 Gbps
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
- Unterstützt HDCP 2.3
- Unterstützt CEC (Consumer Electronics Control)
- Unterstützt Deep Color (36 bit)
- HDMI 2.1

Der DIGITUS® 8K HDMI Switch, 5x1 bietet zusätzliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabedisplay - 5 Signalquellen lassen über nur 1 HDMI Anschluss am Bildschirm anbinden. Der Video-Umschalter wird mittels USB-C Kabel mit Strom versorgt z.B. über das Quell-Gerät oder einen USB-Ladeadapter. Wechseln Sie bequem zwischen den Signalquellen via Fernbedienung, am Gerät selbst oder via automatischer Erkennung. Perfekt geeignet bei Wandmontage des TVs - nur ein HDMI-Kabel zum Anschluss der Quellen erforderlich.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
HDMI-Version
2.1
HDMI-In
5
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
380 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
215 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Bandbreite
48 Gbit/s
LED-Anzeigen
Status
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Kabellänge
0.75 m
HD-Typ
8K Ultra HD
Farbtiefe
36 Bit
Dolby-Technologie
DTS, Dolby Digital
HDCP-Version
2.3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DB-330200-030-S
ab € 9,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DB-330200-020-S
ab € 7,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DB-330200-010-S
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.