Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB GaN Ladegerät 1 x USB Type-C PD 3.1 mit 140 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock USB GaN Ladegerät 1 x USB Type-C™ PD 3.1 mit 140 W
Delock USB GaN Ladegerät 1 x USB Type-C™ PD 3.1 mit 140 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120816609
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41471
EAN/GTIN:
     4043619414710
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses USB Ladegerät von Delock kann verwendet werden, um ein USB Gerät mit Strom zu versorgen. Der Port ist mit USB Type-C™Power Delivery (PD 3.1) ausgestattet, dadurch können unterstützte Geräte mit bis zu 140 Watt geladen werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Max. Leistung
140 W
Maximale Ausgangsspannung
28 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
5 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.182 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
89,75
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
35 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, delock usb ladegerät, ladegerät usb, 1x usb ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.