Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun SI 7042 GR Trocken- & Dampfbügeleisen 2400 W Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun SI 7042 GR Trocken- & Dampfbügeleisen 2400 W Grün, Weiß
Braun SI 7042 GR Trocken- & Dampfbügeleisen 2400 W Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120887619
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0127403000
EAN/GTIN:
     8021098270337
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1590 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2.5 m
Dampfstoßleistung
50 g/min
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Grün, Weiß
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Maximaler kontinuierlicher Fluss
220 g/min
Regelbare Temperatur
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.