Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 25171 Dekoratives Tablett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekotablett "Nature", Rattan. Ø: 400 mm. .
Dekotablett "Nature", Rattan. Ø: 400 mm. .
Dekotablett "Nature", Rattan. Ø: 400 mm. .
Dekotablett "Nature", Rattan. Ø: 400 mm. .
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120902814
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     25171
EAN/GTIN:
     4003368251714
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
Mit dem Dekotablett „Nature“ holst Du Dir die ideale Basis für Deine naturnahe Dekoration nach Hause. Mit einem Durchmesser von 40 cm bietet es viel Platz, um darauf Pflanzen, Steine, Kerzen und vieles mehr nach Deinen Vorstellungen zu arrangieren. Dank des 5 cm hohen Rands bleibt jedes Element auf dem Rattan-Tablett, auch wenn Du es bewegst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Rattan
Produktfarbe
Beige
Lebensmittelecht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.