| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-120902816 Herst.-Nr.: 25354 EAN/GTIN: 4003368253541 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ob zum Anrichten oder zum Transport von Speisen und Snacks. Die Etagere bietet mit den 2 Stöcken Platz für Einiges. Der etwas erhöhte Rand erschwert das herunterfallen von darauf liegenden Dingen. Die Etagere lässt sich am Bambusgriff ganz einfach anheben. Die Kombination aus Bambus und Schwarz macht die Etagere zu einem richtigen Hingucker. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 340 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 172 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 320 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Ranganzahlen | 2 | ![](/p.gif) | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Bambus | ![](/p.gif) | Einfache Montage | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |