Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 25663 Dekoratives Tablett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett "Stripes", Gummibaum 45,7x30,5x4,5, FSC 100% SCS-COC-000256
Tablett "Stripes", Gummibaum 45,7x30,5x4,5, FSC 100% SCS-COC-000256
Tablett "Stripes", Gummibaum 45,7x30,5x4,5, FSC 100% SCS-COC-000256
Tablett "Stripes", Gummibaum 45,7x30,5x4,5, FSC 100% SCS-COC-000256
Tablett "Stripes", Gummibaum 45,7x30,5x4,5, FSC 100% SCS-COC-000256
Tablett "Stripes", Gummibaum 45,7x30,5x4,5, FSC 100% SCS-COC-000256
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120902823
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     25663
EAN/GTIN:
     4003368256634
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett holz
Dieses moderne Tablett kann jeden Tisch aufhübschen ist dazu auch noch ein wahrer Alltagshelfer. Auf dem Tablett können alle möglichen Dinge transportiert werden. Mit den Maßen von ca. 45,7 x 30,5 x 2 cm bietet es eine Menge Platz. Die Tragelöcher erleichtern zudem den Transport.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
457 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Form
Rechteck
Material
Rubber tree
Produktfarbe
Holz
Griff(e)
Ja
Lebensmittelecht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.