Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 8-Port Gigabit Ethernet PoE Injektor, 802.3bt, 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120990261
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95118
EAN/GTIN:
     4016032495338
Suchbegriffe:
Ethernet Hub
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Erweitern Sie Ihre Stromversorgungsinfrastruktur mit der 8-Kanal-Mid-Span-PoE-Lösung DN-95118 und erreichen Sie damit ein neues Maß an Effizienz, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz für Ihre vernetzten Geräte.

- 8-Kanal-Stromverteilung: Der DN-95118 unterstützt bis zu 8 Kanäle und bietet so eine vielseitige Lösung für die Installation mehrerer Geräte.
- IEEE802.3bt-Konformität: Gewährleistet die Einhaltung der neuesten PoE-Standards und garantiert Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten.
- Kompakt und kostengünstig: Das platzsparende Design und die Erschwinglichkeit des DN-95118 machen ihn zu einer effizienten Wahl für Unternehmen jeder Größe.
- Eliminiert externe Stromversorgung: Verabschieden Sie sich vom Ärger mit externen Netzteilen und AC/DC-Verkabelungen und reduzieren Sie die Installationskomplexität und -kosten.
- Fernstromversorgung: Der DN-95118 eignet sich perfekt für Installationen, bei denen die Gerätezugänglichkeit eine Herausforderung darstellt, und bietet Fernstromversorgung über die vorhandene Ethernet-Infrastruktur.

Wir stellen den DN-95118 8-Kanal Mid-Span Power over Ethernet (PoE) Injektor vor - eine hochmoderne, kompakte und kostengünstige Lösung, die die Art und Weise, wie Sie Ihre Geräte mit Strom versorgen und anschließen, revolutionieren wird. Ganz gleich, ob Sie Wireless LAN-Zugangspunkte, IP-Sicherheitskameras, VoIP-Telefone oder andere Installationen mit geringer Portdichte verwalten, der DN-95118 wurde entwickelt, um eine nahtlose und effiziente Stromversorgungslösung zu bieten.

Durch die Konformität mit dem IEEE802.3bt-Standard erfüllt der DN-95118 die neuesten Anforderungen der Industrie an die PoE-Technologie und liefert Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel. Dies macht ein externes Netzteil und die damit verbundene AC/DC-Verkabelung überflüssig, wodurch die Infrastruktur optimiert und die Installationskosten gesenkt werden.

Eines der herausragenden Merkmale des DN-95118 ist seine Fähigkeit, eine Vielzahl von Geräten aus der Ferne mit Strom zu versorgen, was ihn zu einer idealen Wahl für Installationen macht, bei denen die Zugänglichkeit eine Herausforderung darstellt. Durch die Nutzung der vorhandenen Ethernet-Infrastruktur bietet diese Mid-Span-PoE-Lösung eine bequeme und zuverlässige Stromquelle ohne die Komplexität einer zusätzlichen Verkabelung.

Das kompakte Design des DN-95118 sorgt dafür, dass er sich nahtlos in Ihre Umgebung einfügt, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen. Seine Erschwinglichkeit in Kombination mit seinen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsmerkmalen macht ihn zu einer attraktiven Wahl für Unternehmen, die ihre Stromversorgungslösungen optimieren wollen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
2690 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
RJ-45-Eingangsanschlüsse
8
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
8
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Plug
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8517620000
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
500 mm
Volumen Hauptkarton
52500 cm³
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
54 V
Ausgangsleistung
85 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
90 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
250 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.