Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 5056563713838 Tasse Mehrfarbig Kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThumbsUP! Thermo Kaffeebecher - TMNT
ThumbsUP! Thermo Kaffeebecher - TMNT
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120992953
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     5056563713838
EAN/GTIN:
     5056563713838
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Dieser stylische Teenage Mutant Ninja Turtles Kaffee To Go Becher ist der perfekte Begleiter für alle Fans der kultigen Helden in der Halbschale. Mit einem auffälligen Design, das die vier Ninja Turtles in Action zeigt, und dem motivierenden Spruch "PRESS START" ist dieser Becher nicht nur ein praktisches, sondern auch ein inspirierendes Accessoire für jeden Tag. -Offiziell lizenziertes TMNT-Merchandise: Authentisches Design, das die Herzen der Fans höherschlagen lässt. -Hochwertige Druckqualität: Lebendige Farben und klare Bilder der Ninja Turtles, die auch nach häufigem Gebrauch nicht verblassen. -Robustes Material: Hergestellt für den täglichen Einsatz und den sicheren Transport Ihres Lieblingsgetränks. -Sicherer Verschluss: Der drehbare Deckel mit Klappöffnung sorgt dafür, dass Ihr Getränk da bleibt, wo es hingehört. -Vielseitig einsetzbar: Ideal für heiße und kalte Getränke, egal ob auf dem Weg zur Arbeit oder beim nächsten Abenteuer. Mit diesem Becher zeigen Sie Ihre Begeisterung für die Teenage Mutant Ninja Turtles, wo immer Sie sind!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
147 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.45 l
Produktfarbe
Mehrfarbig
Produkttyp
Becher
Zweck
Kaffee
Deckel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.