Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 5056563717799 Tasse Mehrfarbig Kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThumbsUP! Thermo Kaffeebecher - Transformers
ThumbsUP! Thermo Kaffeebecher - Transformers
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120992965
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     5056563717799
EAN/GTIN:
     5056563717799
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Starte energiegeladen in den Tag mit dem Transformers Thermobecher. Dieser Becher, inspiriert von den mutigen Autobots und Decepticons, ist nicht nur ein stylisches Sammlerstück, sondern auch dein zuverlässiger Begleiter für alle Abenteuer des Tages. Mit einem Fassungsvermögen von 400 ml hält er dein Getränk stundenlang auf der idealen Temperatur. Mit diesem Thermobecher bist du bereit, jeden Tag mit der Energie der Transformers zu meistern! -Offizielles Lizenzprodukt: Genieße dein Heißgetränk aus einem Becher, der direkt aus der Welt der Transformers stammt. -Hochwertige Materialien: Gefertigt aus robustem Kunststoff, BPA-frei und umweltfreundlich, für ein sicheres Trinkerlebnis. -Isolierte Technologie: Dein Kaffee bleibt heiß und dein Eistee kalt - perfekt für jede Jahreszeit. -Sicherer Verschluss: Kein Verschütten mehr, dank des auslaufsicheren Deckels, der sich leicht mit einer Hand öffnen lässt. -Leicht zu reinigen: Der Becher ist spülmaschinenfest und einfach auseinanderzunehmen, was die Reinigung zum Kinderspiel macht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.45 l
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Produkttyp
Becher
Zweck
Kaffee
Deckel enthalten
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.