Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lauben LBVSMVS10WTWA Vakuumierer 650 mbar Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lauben Vakuumiergerät 10WT weiß retail
Lauben Vakuumiergerät 10WT weiß retail
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121066601
Hersteller:
     Lauben
Herst.-Nr.:
     LBVSMVS10WTWA
EAN/GTIN:
     4260645681187
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Wussten Sie, dass der größte Teil der weggeworfenen Lebensmittel aus den Haushalten stammt? Wir alle kennen die Situation, dass wir nicht alles in unserem Kühlschrank rechtzeitig aufbrauchen können und unnötig Lebensmittel wegwerfen müssen. Eine einfache und sehr effektive Lösung ist das Vakuumieren. Mit dem Vakuumiergerät Lauben Vacuum Sealer 10WT können Sie die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel bis zu fünf Mal verlängern. Die Vakuummethode verlangsamt den Oxidationsprozess, der Lebensmittel verdirbt, erheblich, indem sie ihnen mit Hilfe eines Vakuumiergeräts Sauerstoff entzieht. Mit dem Lauben Sealer 10WT verlängern Sie die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel und verhindern die negativen Auswirkungen von Feuchtigkeit in Ihrem Kühlschrank, die zu Farb- und Geschmacksveränderungen und vor allem zu einer Verschlechterung der Qualität Ihrer Lebensmittel führen. Wenn Sie Ihre Lebensmittel in Spezialfolie einwickeln, halten sie sich im Kühlschrank oder Gefrierschrank viel länger. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir der Packung 10 Vakuumbeutel beigefügt. So sparen Sie Zeit und vermeiden unangenehmen und unnötigen Abfall. Der gesamte Prozess ist sehr einfach, es gibt nur drei Tasten, um das Vakuumiergerät zu bedienen. Das Vakuumiergerät ist auch eine große Hilfe, wenn Sie das beliebte Sous-Vide-Verfahren erlernen oder Steaks oder Burger für unerwarteten Besuch zubereiten möchten. Wir wissen, dass man in der Küche nie genug Platz hat. Deshalb haben wir diesen Staubsauger so konzipiert, dass er in Standardschubladen passt und immer zur Hand ist.

Verlängert die Lebensdauer von Lebensmitteln
Machen Sie den Lauben Vacuum Sealer 10WT zu Ihrem täglichen Helfer im Kampf gegen die Verschwendung. Das Vakuumiergerät kann alles in Ihrem Kühlschrank verarbeiten. Es kann nasse, trockene, weiche und harte Lebensmittel verarbeiten. Wählen Sie einfach das richtige Programm im Voraus mit der entsprechenden Taste. Sie können die Haltbarkeit von Gemüse, Fleisch oder Backwaren, aber auch von Suppen oder Geburtstagskuchen verlängern.

Kinderleichte Bedienung
Das Gerät Lauben Vacuum Sealer 10WT ist sehr einfach zu bedienen und kann von jedermann gehandhabt werden. Es gibt 3 Tasten, um den richtigen Vorgang einzustellen. Die in der Packung enthaltenen Folien oder Beutel lassen sich mit der Seal-Taste leicht verschweißen. Alternativ können Sie die automatische Prozessoption wählen, bei der ein Vakuum erzeugt und die Schweißnaht hergestellt wird.

Alles, was Sie brauchen, sofort zur Hand
Mit dem Vacuum Sealer 10WT haben Sie alles, was Sie zum Vakuumieren Ihrer Lebensmittel brauchen, ohne dass Sie zusätzliche Geräte kaufen müssen. Ein großer Vorteil dieses Vakuumiergeräts ist der integrierte Folienhalter. Sie können immer sicher sein, dass die Folie während des Vakuumiervorgangs an der richtigen Stelle bleibt und dass die Arbeit beim ersten Mal perfekt erledigt wird. Der Folienschneider, mit dem Sie den Vakuumbeutel erstellen, ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und hat einen praktischen Aufbewahrungsort im Inneren, damit Sie ihn nie verlieren. Das Vakuumiergerät saugt dann die Luft aus dem Beutel und versiegelt die Folie. Alles, was Sie tun müssen, ist, die verpackten Lebensmittel an einem kühlen Ort aufzubewahren, wo sie bis zur Verwendung haltbar sind.

Ein Helfer nicht nur für die Küche
Er kann Sie auch auf Reisen retten. Er ist zwar für Lebensmittel gedacht, kommt aber auch mit anderen Gegenständen zurecht. Machen Sie einen Ausflug aufs Land oder zum Camping? Sie können auch Streichhölzer, Karten oder Kleidung vakuumieren um diese trocken zu halten.

Er arbeitet fast selbstständig
Es liegt an Ihnen, welchen Weg Sie wählen. Der Vacuum Sealer 10WT bietet einen automatischen Vakuumiermodus und eine anschließende Verschweißung der Folie. Wenn Sie den Beutel lediglich verschweißen wollen, kann unser Vakuumierer auch das tun.

Folienhalter
Unser Vakuumiergerät verfügt über einen praktischen Folienhalter im Inneren. So können Sie sicher sein, dass die Folie während des Vakuumierens an Ort und Stelle bleibt und nicht durch versehentliches Verrutschen beschädigt werden kann.

Trockene sowie nasse Lebensmittel
Durch Vakuumieren lässt sich die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern. Der Vacuum Sealer 10WT eignet sich für alles, von grünen Bohnen bis zum Geburtstagskuchen.

Zuverlässige Qualität
Für das Produkt wurden die hochwertigsten Materialien verwendet, was eine lange Lebensdauer und ein erstklassiges Aussehen garantiert.

Keine Verschwendung mehr
Wir alle wollen nicht verschwenden. Mit dem Vacuum Sealer 10WT können Sie der Verschwendung schon heute ein Ende setzen.

Hohe Saugleistung
Dank des speziellen Kanals und des Hochleistungsmotors bleibt nicht ein Tropfen mehr Luft im Beutel, als Sie wollen.

Feste Schweißnaht
Dank des verbesserten Schweißbandes ist die entstehende Schweißnaht superfest.

NTC Temperatursensor
Dieser sorgt für einen sicheren Betrieb und schaltet den Vakuumierer bei Überhitzung aus.

Intuitive Bedienung
Zur Steuerung und Überwachung des gesamten Prozesses benötigen Sie nur 3 Tasten, um die gewünschte Funktion auszuwählen.

Sous Vide Helfer
Der Vakuumierer ist ein alltäglicher Helfer von Cheköchen, die zur Zubereitung ihrer Speisen die Sous Vide Methode einsetzen. Probieren auch Sie das Kochen im Vakuum.

Ready to use
Sie müssen nichts Weiteres kaufen, alles, was Sie zum Vakuumieren benötigen, einschließlich der speziellen Vakuumbeutel, ist in der Verpackung enthalten.

Schutzsicherung
Ohne den Druck an zwei Stellen am Deckel lässt sich das Vakuumiergerät nicht öffnen – sicherer Betrieb.

Folienschneider
Schneiden Sie bequem die exakte Größe des Beutels ohne lästiges Suchen nach einer Schere.

Es bleibt an Ort und Stelle
Dank der rutschfesten Füße wird das Vakuumiergerät nicht auf der Küchenarbeitsplatte verrutschen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Vakuum
650 mbar
Steuerung
Tasten
Maximale Arbeitsbreite
300 mm
Einfach zu säubern
Ja
Tropfenschale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Stromkabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anzahl der Vakuum-Beutel
10
Energie
Leistung
80 W
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.