Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA ecoLogo Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA ecoLogo Tape
TESA ecoLogo Tape
TESA ecoLogo Tape
TESA ecoLogo Tape
Artikel-Nr.:
     467-KATA197736
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59100-00005-07
EAN/GTIN:
     4054554451869
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Roller
Produktfarbe
Rot
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Schnell trocknend
Ja
Adhäsion
Dauerhaft
Tropffrei
Ja
Zertifizierung
PET, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.4 mm
Länge (mm)
14000 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,72*
€ 3,51*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,67*
€ 3,63*
2 Tage
382
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 3,66*
1 Tag
298
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,66*
2 Tage
328
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,73*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,67*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,90*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,94*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,52*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,59*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,73*
Zubehör
tesa
59110-00005-06
ab € 1,58*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.