Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 121291 Ausweisehülle/ -halter Namensschild-Halterung Polyvinylchlorid (PVC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Ausweishalter, vorne offen, 90 x 60 mm (71700536)
EUROPEL Ausweishalter, vorne offen, 90 x 60 mm (71700536)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121391320
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     121291
EAN/GTIN:
     8713931212917
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Namensschild-Halterung
Ausrichtung
Landschaft
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
121293
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.