Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr EFL 3056 Tiefkühltruhe Freistehend 266 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr EFL 3056 Tiefkühltruhe Freistehend 266 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121411195
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     997207051
EAN/GTIN:
     9550000035447
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Umweltfreundliches Kältemittel
Liebherr-Geräte sind im Hinblick auf bestmögliche Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten optimiert. Zum Einsatz kommen ausschließlich die natürlichen und umweltfreundlichen Kältemittel R 600a und R 290. In Verbindung mit hocheffizienten Kompressoren sind diese äußerst leistungsstark – und mit ihrem niedrigen Treibhauspotenzial auch zukunftssicher.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

FrostProtect
Zuverlässige Frische, wo immer Sie sie brauchen: Dank FrostProtect besitzen alle Liebherr-Gefriertruhen eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit und sind bei Umgebungstemperaturen von -15 °C bis +43 °C einsetzbar.

Hochwertige Deckeldichtung
Durch die Flexibilität der Deckeldichtung ist ein gleichmäßiger Geräte-Verschluss gewährleistet. Somit entweicht keine Kälte, was zur guten Energieeffizienz der Geräte beiträgt. Die Dichtung aus extrem widerstandsfähigem Material ist langlebig, da unempfindlich gegen Temperaturschwankungen. Durch die guten Reinigungseigenschaften ist sie zudem sehr hygienisch.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Kältemittelart
R 600a
Gehäusematerial
Stahl
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Sperren
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
266 l
Lagerzeit bei Störung
38 h
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Kühlsystem
Statisch
Gefrierfachtemperatur (min)
-24 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-14 °C
Betriebstemperatur
-15 - 43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
222 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
1045 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
825 mm
Gewicht
68000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
75000 g
Weitere Suchbegriffe: gefriertruhe liebherr, gefriertruhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,12*
€ 810,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,55*
€ 796,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,79*
€ 749,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,52*
€ 721,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,48*
€ 697,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.