Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel mit 24 neigbaren Ports und Entlastungsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock 19" Keystone Patchpanel mit 24 neigbaren Ports und Entlastungsschiene
Delock 19" Keystone Patchpanel mit 24 neigbaren Ports und Entlastungsschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121426631
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     67066
EAN/GTIN:
     4043619670666
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
delock patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 24 Keystone Modulen geeignet.

Mit neigbaren Keystone Ports
Die neigbaren Keystone Ports ermöglichen es, die Kabel anzuwinkeln und platzsparend zu verlegen.

Kabelbefestigung für optimales Kabelmanagement
Auf der Rückseite des Patchpanels können die Kabel mit Kabelbindern fixiert werden, um eine übersichtliche und geordnete Kabelführung zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall, Kunststoff
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Produkttyp
Einrastbarer Rahmen
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
Keystone
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.4 mm
Höhe
482.6 mm
Tiefe
44.2 mm
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.