Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 23007 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Kastanienbohrer-Set, aus Holz, 103-teilig (57907233)
folia Kastanienbohrer-Set, aus Holz, 103-teilig (57907233)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121447786
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     23007
EAN/GTIN:
     4001868131338
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Hand Bohrkurbel
Handbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bastelset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Produktfarbe
Mehrfarbig
Einfach zu bedienen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Weitere Suchbegriffe: Nagelbohrer, nagelbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.