Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BHZUC1844 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BHZUC1844 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Ladestation
Bosch BHZUC1844 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Ladestation
Bosch BHZUC1844 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Ladestation
Bosch BHZUC1844 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Ladestation
Bosch BHZUC1844 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Ladestation
Bosch BHZUC1844 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Ladestation
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121645635
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BHZUC1844
EAN/GTIN:
     4242005485536
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Handstaubsauger
Produkttyp
Ladestation
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatibilität
Unlimited 8 (BBS8…, BCS8…, BKS8…, BSS8…, BBS1…, BCS1…, BSS1...), Unlimited 7 (BBS7…, BCS7…, BKS7…, BSS7…), Unlimited 6 (BBS6…, BCS6…, BKS6…, BLS6…, BSS6…)
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.