Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MX6Y3ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß USB Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122380192
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX6Y3ZM/A
EAN/GTIN:
     195949590696
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mit dem MagSafe Ladegerät ist kabelloses Laden ganz einfach. Die perfekt ausgerichteten Magnete docken an deinem iPhone 12 oder neuer an. Das MagSafe Ladegerät ermöglicht schnelleres kabelloses Laden mit bis zu 25 W bei Verwendung eines 30W Power Adapters.

Das MagSafe Ladegerät unterstützt kabelloses Laden mit Qi2 und Qi. Du kannst damit also dein iPhone 8 oder neuer sowie AirPods Modelle mit kabellosem Ladecase kabellos laden – wie mit jedem Qi2 oder Qi zertifizierten Ladegerät.

Das Kabel ist in zwei Längen erhältlich: 1 Meter und 2 Meter.

Die magnetische Ausrichtung funktioniert nur beim iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 und iPhone 16.

Empfohlen:

Für schnelleres kabelloses Laden mit bis zu 25 W ­− in etwa 30 Minuten bis zu 50 % für das iPhone 16 und iPhone 16 Pro − bei Verwendung des 30W USB‑C Power Adapters (separat erhältlich).

Für schnelles kabelloses Laden mit bis zu 15 W für das iPhone 12 oder neuer mit MagSafe bei Verwendung des 20W USB‑C Power Adapters (separat erhältlich).

Für kabelloses Laden mit bis zu 7,5 W für das iPhone 8 oder neuer mit Qi bei Verwendung des 20W USB‑C Power Adapters (separat erhältlich).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
2 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Schnellladung
Ja
Kompatibilität
iPhone Models iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus AirPods Models AirPods 4 with Active Noise Cancellation AirPods Pro 2 AirPods Pro 2 with MagSafe Charging Case (Lightning) AirPods Pro (1st generation) with MagSafe Lightning Charging Case AirPods (3rd generation) with MagSafe Charging Case AirPods with Wireless Charging Case (2nd generation)
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, usb power adapter apple, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.