Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlackBerry USB - Micro-USB, 1.2 m USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlackBerry USB - Micro-USB, 1.2 m USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB A Schwarz
BlackBerry USB - Micro-USB, 1.2 m USB Kabel 1,2 m USB 2.0 USB A Micro-USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12271767
Hersteller:
     BlackBerry
Herst.-Nr.:
     ACC-39504-201
EAN/GTIN:
     0843163089914
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
  • Micro-USB-kompatibel - Laden Sie Ihr BlackBerry-Gerät auf, während Sie es gleichzeitig mit Ihrem Computer synchronisieren - Gleichstrom und -spannung für schnelles und gleichmäßiges Laden - 1,2m lang
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.