Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14
>
Artikel
Bachmann 19'' 2m 8 IEC320 C13 H05VV-F 3G 1.50mm² Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-12303013
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
333.540
EAN/GTIN:
4005922211301
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
2 m
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
,
Kaltgeräteverlängerung
,
Kaltgerätestecker
,
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14
,
19 zoll steckdosenleiste bachmann
,
19 zoll steckdosenleiste
,
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14 2m
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 74,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen