| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-12303070 Herst.-Nr.: 387.271S EAN/GTIN: 4016514014255 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 3x Schutzkontakt.
- Winkelstecker, 45° gedreht, ohne Schalter. - 3x Schutzkontaktsteckdosen, ohne Kinderschutz.
Weitere Informationen: Energie | Maximale Eingangsleistung | 3680 W | ![](/p.gif) | Stromstärke (maximal) | 16 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | Farbe | Kabelfarbe | Weiß | Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 3-fach steckdosenleiste weiß 3,0m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |