Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Home Theatre Component System Heimkino-System 5.1 Kanäle 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Home Theatre Component System Heimkino-System 5.1 Kanäle 1000 W
Sony Home Theatre Component System Heimkino-System 5.1 Kanäle 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1231898
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HT-SF2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heimkino
Heimkinoanlage
Heimkinosystem
Heimtheatersystem
Weitere Informationen:
Zentraler Lautsprecher
Zentrallautsprecher Energie
143 W
Satellitenlautsprecher
Satelliten Effektivwert Energie
143 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioeingang (L, R)
3
Gewicht und Abmessungen
Frontlautsprecher Abmessungen (BxTxH)
300 x 1229 x 300 mm
Center Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
260 x 80 x 91 mm
Zentrallautsprechergewicht
600 g
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
196 x 320 x 400 mm
Tieftönergewicht
5600 g
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
285 W
Audio
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
RMS-Leistung
1000 W
Equalizer
Ja
Radio
Radio Data System (RDS)
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
60
Management-Funktionen
Sleep-Timer
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Surroundton Lautsprecher Abmessungen (W x H x D)
300 x 1229 x 300 mm
Surround-Lautsprechergewicht
2600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.