Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 51mm (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 51mm (50)
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 51mm (50)
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 51mm (50)
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 51mm (50)
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 51mm (50)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1233125
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028187
EAN/GTIN:
     0033816097148
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Es ist leicht nachzuvollziehen, warum der klassische GBC CombBind unser meistverkaufter Binderücken ist. Ganz gleich, ob Sie funktionale Handbücher für den täglichen Gebrauch erstellen oder betriebsinterne Berichte binden möchten, CombBind-Binderücken ermöglichen es Ihnen, elegante, bearbeitungsfähige Dokumente bis zum A4-Format schnell und effizient zu erstellen.

Das Binden mit GBC-Kunststoffkämmen bietet eine beispiellose Flexibilität, wenn es um die Aktualisierung von Dokumenten geht. Einzelne Seiten können jederzeit hinzugefügt, ausgetauscht oder entfernt werden, was nicht nur Zeit spart, sondern auch die Kosten, die für das Neubinden eines gesamten Dokuments anfallen würden, wenn nur eine einzelne Seite aktualisiert werden soll. Entfernen Sie einfach den Kunststoff-Binderücken, bearbeiten Sie Ihre Seiten und binden Sie das Dokument auf Ihrem Gerät neu. Die gebundenen Seiten liegen flach, sodass sie sich einfach und schnell umschlagen und fotokopieren lassen.

Ganz gleich, ob Sie Anfänger oder Bindeprofi sind, das Kammbinden ist ein einfaches Verfahren in vier Schritten, das jeder meistern kann. Gehen Sie wie folgt vor: 1. Stellen Sie die Seiten zusammen, die Sie binden möchten. 2. Lochen Sie das Dokument mit einem elektrischen oder manuellen Kammbindegerät. 3. Setzen Sie das Dokument auf die Bindekammzähne. 4. Schließverfahren: Wenn sich alle Seiten und der von Ihnen ausgewählte Einband sicher auf dem Bindekamm befinden, schließen Sie einfach den Bindemechanismus, um Ihr Dokument zu sichern. Das ist schon alles.

GBC-Bindekämme sind in verschiedenen Farben und in 14 unterschiedlichen Größen erhältlich, sowohl in A5 als auch A4, sodass Sie Dokumente von 2 bis 450 Seiten binden können. Wählen Sie unter 6-mm- bis 28-mm-Bindekämmen, die in rundem Format verfügbar sind, oder unter 32-mm- bis 51-mm-Bindekämmen, deren ovale Form für größere und dickere Dokumente ausgelegt ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
450 Blätter
Material
PVC
Format
A4
Rückenbreite
51 mm
Ursprungsland
Vietnam
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1110 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
322 mm
Paketgewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,49*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,84*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,72*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,63*
Zubehör
GBC
4028610
ab € 10,17*
Zubehör
GBC
4028601
ab € 11,68*
Zubehör
GBC
4028203
ab € 11,93*
Zubehör
GBC
4028184
ab € 13,05*
Zubehör
GBC
4028205
ab € 14,17*
Zubehör
GBC
4028186
ab € 15,99*
Zubehör
GBC
4028206
ab € 15,90*
Zubehör
GBC
4028207
ab € 18,09*
Zubehör
GBC
4028173
ab € 3,13*
Zubehör
GBC
4028174
ab € 3,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.