Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     107-537102
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028173
EAN/GTIN:
     0033816097018
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 25 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PVC
Farbe:
weiß
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
65
max. Durchmesser des Binderückens:
10
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,14*
€ 5,06*
2 Tage
44
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,22*
€ 5,18*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,18*
€ 5,29*
1 Tag
235
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,31*
10 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,51*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,96*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,53*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,49*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,76*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,79*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,84*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,72*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,02*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.