Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-Frame-1-EXT-PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-Frame-1-EXT-PW
Mobotix MX-OPT-Frame-1-EXT-PW
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12348345
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-FRAME-1-EXT-PW
EAN/GTIN:
     4047438014892
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Elektromagnetischer Diebstahlschutz integriert. Inklusive Spezialschlüssel zur Modulentriegelung, Gehäusedichtung und Montagematerial.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
131 x 18 x 143 mm
Breite
131 mm
Höhe
143 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-BOX-1-EXT-ON-PW
ab € 42,95*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-B
ab € 799,74*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-S
ab € 797,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.