Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88428 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88428 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2,5 dBi
DeLOCK 88428 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 2,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12361503
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88428
EAN/GTIN:
     4043619884285
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
LTE RP-SMA Antenne mit Kippgelenk Diese LTE Antenne können Sie an Ihr LTE Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um ein Signal zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.5 dBi
Frequenzband
0.79 - 0.96 / 1.71 - 1.88 / 2.5 - 2.6 GHz
Impedanz
50 Ohm
Sonstige Funktionen
Frequenzbereich
790-960 MHz, 1710-1880 MHz, 2500-2600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
197.1 mm
Durchmesser
28 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
4,0:1
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88339
ab € 4,76*
Zubehör
Delock
88340
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.