Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 1096 Montageband & -etikett 400 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HERMA 1096 Montageband & -etikett 400 m
HERMA 1096 Montageband & -etikett 400 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12448508
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Doppelklebeband. Zweiseitig selbstklebendes Endlosband von der Rolle. Fotofreundliche Gummierung, praktisch für Haushalt, Büro, Atelier. Die zweite Klebeseite ist abgedeckt. Mit Abziehkante. Zu Beginn noch repositionierbar. Band kann abgerissen werden, eine Schere ist nicht nötig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Merkmale
Länge (m)
400 m
Doppelseitig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,97*
€ 88,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,93*
€ 76,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,20*
€ 63,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,14*
€ 59,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,03*
€ 57,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,74*
€ 49,67
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1098
ab € 444,80*
Zubehör
Herma
1092
ab € 11,25*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,55*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.