Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington PG6030 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REM Groomer Edge PG6030
REM Groomer Edge PG6030
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12462397
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     43141560400
EAN/GTIN:
     4008496725434
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
  • All in one Kit - Titan beschichtete Klingen - Selbstschärfende Klingen - 2 Aufsteckkämme für verschiedene Haarschneidlängen (1 – 24 mm) - 4 Aufsteckköpfe – Breiter Trimmer für scharfe Linien – Detail Trimmer für präzises Styling (0,2 mm) – Mini-Folienrasierer – Feiner Trimmer für Nasen-/Ohrhaar- und Augenbrauenhärchen - Akkubetrieb - Bis zu 40 Minuten Betriebszeit bei Akkubetrieb - Ladekontrollanzeige - Abwaschbare Aufsteckköpfe – für eine einfache Reinigung - Griff im ergonomischen Design - Ladestation
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
263 mm
Gewicht
572 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Minimum Haarlänge
0.2 mm
Maximum Haarlänge
16 mm
Selbstschärfende SteelWave Schnittmesser
Ja
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
4
Basisstation
Ja
Kammaufsatz
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
40 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.