Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington D2400 Schwarz, Silber 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington D2400 Schwarz, Silber 1400 W
Remington D2400 Schwarz, Silber 1400 W
Remington D2400 Schwarz, Silber 1400 W
Remington D2400 Schwarz, Silber 1400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12462403
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     45342560700
EAN/GTIN:
     4008496750016
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Perfekt für alle, die auch auf Reisen nicht auf ein perfektes Styling verzichten möchten. Der umplappbare Griff sorgt für ein noch besseres Verstauen nach der Benutzung.

Vielreisende aufgepasst!
Dieser superleichte Haartrockner ist der idealer Reisebegleiter - perfekt für den Stylingcheck unterwegs! Schluss mit Haaralbträumen im Urlaub!

Der Aufsatz macht den Unterschied
Dieser Haartrockner ist ausgestattet mit einer Stylingdüse für noch präzisere Styles! Stylingdüsen verleihen dem Haar außerdem einen strahlenden Glanz.

- 1400W.
- Umklappbarer Griff - Ideal für Unterwegs.
- 2 kombinierte Heiz- & Gebläsestufen.
- Automatische Spannungsanpassung (120/220 – 240V).
- Stylingdüse.
- Aufhängöse.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Klappgriff
Ja
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
2
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Anzahl Düsen
1
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
120-240 V
Doppelspannung
Ja
Weitere Suchbegriffe: haartrockner remington, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.