Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 7580 Kaffeemühle 200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 7580 Kaffeemühle 200 W Schwarz
Cloer 7580 Kaffeemühle 200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12462421
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     7580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Kaffeemühle
kaffeemühle
  • Kapazität: 70g Kaffeebohnen - Edelstahlmesser - Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit geschlossenem Deckel möglich - Einfache Bedienung durch große Mahltaste am Deckel - Transparenter Deckel für schnellen Blick auf das Mahlgut - Abnehmbarer Edelstahlbehälter - Kabelaufwicklung - Schwarzes Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
195 mm
Energie
Leistung
200 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
70 g
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kabelaufwicklung
Ja
Edelstahl-Klingen
Ja
Kappe Sicherheitsschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,75*
€ 36,5925
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.