Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Temperatursensor
ATEN Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12567525
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     EA1140
EAN/GTIN:
     4710423775626
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Damit Sie die Umgebungsparameter besser überwachen und beeinflussen können, bietet ATEN Sensoren an, die mit den Netzverteilern (PDUs) zusammenarbeiten und über die Sie die Temperatur messen können. Überschreitet die Temperatur benutzerdefinierte obere und untere Grenzwerte, können Benachrichtigungen und Alarmsignale ausgegeben werden.

* Der Sensor ist ein optionales Zubehör. Sie können die ATEN-PDU natürlich auch ohne Umgebungssensoren betreiben. Wenn Sie allerdings den Stromverbrauch im Rechenzentrum mit den ATEN-Lösungen effizient verwalten möchten, sollten Sie Sensoren installieren.

1 EA1140 Temperatursensor
1 Sensorhalterung
4 Kabelbinder
3 selbstklebende Halterungen für Kabelbinder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Technische Details
Sensor-Typ
Temperatursensor
Temperaturmessbereich
0 - 40 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RJ-11
Genauigkeit
1 °C
Kabellänge
3 m
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
80 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE6216G-AX-G
ab € 407,92*
Zubehör
Aten
PE4104G-AT-G
ab € 146,75*
Zubehör
Aten
EC1000-AX-G
ab € 164,71*
Zubehör
Aten
PE6108G
ab € 260,00*
Zubehör
Aten
DCP2937
ab € 276,63*
Zubehör
Aten
PE8208G
ab € 338,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.