Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Prospektständer
>
Erweiterungsfach Prospektständer
>
Artikel
Helit H61031 Zeitschriftenständer Polystyrene Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-12787974
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H61031
EAN/GTIN:
4012086005998
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospektfach Infoständer
Prospektfach für Infoständer
Prospekt-Aufsteller
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
574 mm
... >
Wohnmöbel
>
Wohnzimmermöbel
>
Zeitschriftenständer
Weitere Suchbegriffe:
Prospekt-Halter
,
Prospektaufsteller
,
Prospekthalter
,
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Tischprospekthalter
,
Tischprospektständer
,
Prospekt-Wandhalter
,
Wand-Prospekthalter
,
Wandprospekthalter
,
helit wandprospekthalter 5fächer a4 glasklar
,
helit tischprospekthalter
,
tischprospekthalter
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einschweißhüllen, selbstklebende Spezialfolie, zur Kaltlamination, DIN A4, 10/VE
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
Einschweißhüllen, selbstklebende Spezialfolie, zur Kaltlamination, DIN A5, 10/VE
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen