Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 388.172 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 388.172 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 388.172 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12798337
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     388.172
EAN/GTIN:
     4016514003945
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU


Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
185 x 56 x 41 mm
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
5 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,62*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.